Presse à vis tout acier GZ-K 1000/120

Réf.: GZ100K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GZ100K
EAN / GTIN 4008158034287
Réf. fabricant GZ100K
Article hors catalogue L80070 40

Description

Description:

  • 20 % de force de serrage supplémentaire par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé
  • Sécurité maximale avec transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant
  • Force de serrage jusqu'à 6 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Barre de fixation aux extrémités arrondies pour un transfert simple de la force lors du serrage
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 28x11 mm
  • Envergure : 1000 mm

Avantage(s):

Stabilité maximale
  • La forme optimisée du profil vous garantit une accumulation de force de serrage plus élevée en un temps plus court avec une stabilité et une sécurité accrues. Le support fixe forgé d'une seule pièce avec une plaque de pression moulée est trempé et galvanisé, ce qui le rend très résistant et résistant à la torsion.
Support coulissant forgé
  • La barre coulissante en forme de U en acier trempé forgé garantit une sécurité maximale grâce à la transmission en ligne droite de la puissance et résiste même aux plus grandes charges. Vous pouvez compter sur cela à tout moment.
Plateau de pression interchangeable
  • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.
Broche à fonctionnement régulier
  • La broche à surface revêtue avec filetage trapézoïdal est particulièrement lisse et ne bascule pas. Pour un travail encore plus efficace.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage élastique et résistant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression