Serre-joint de table tout acier avec poignée de levage GTRH 160/60

Réf.: GTR16S6H
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article GTR16S6H
Copier
EAN / GTIN 4008158035277
Copier
Réf. fabricant GTR16S6H
Copier
Article hors catalogue L80070 145
Copier
Fabricant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Bras fixe spécialement forgé pour les rainures de 12 x 8 mm
  • Pour une fixation sûre des rails de guidage de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. et pour le serrage des profilés ainsi que des tables de travail
  • Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces conventionnelles
  • Sûr - insensible aux vibrations
  • Fort - force de serrage jusqu'à 2.400 N

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 60 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Levier en zinc moulé sous pression, revêtement poudré
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bouton de déverrouillage en plastique
  • Rail : 13,5x6,5 mm
  • Envergure : 160 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Serrer à une main dans des profilés et sur des tables

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyez et huilez régulièrement le cliquet de verrouillage