Serre-joint de table tout acier GTR 120/60

Réf.: GTR12
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GTR12
    EAN / GTIN 4008158018126
    Réf. fabricant GTR12
    Article hors catalogue L80070 146

    Description

    Description:

    • Bras fixe spécialement forgé pour les rainures de 12 x 8 mm
    • Pour une fixation sûre des rails de guidage de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. et pour le serrage dans les profilés ainsi que sur les tables de travailForce de serrage jusqu'à 1 800 N
    • Poignée en bois de forme ergonomique
    • GTR12SET : Sur emballage carton à suspendre

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 60 mm
    • Matériau / surface :
      • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
      • poignée en bois, laque à base d'eau
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Rail : 13,5x6,5 mm
    • Envergure : 120 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Aménagement de cuisines et de magasins
    • Fixation de rails de guidage et serrage dans des profilés

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression