Presse haute performance lourde classiX GSM 400/140

Réf.: GSM40
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GSM40
EAN / GTIN 4008158035406
Réf. fabricant GSM40
Article hors catalogue L80070 134

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 11.000 N avec un couple de serrage de 40 Nm
  • Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, inclinable jusqu'à 35°.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 400 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage performant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop