Presse à serrage rapide classiX GSH 500/120

Réf.: GSH50
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GSH50
    EAN / GTIN 4008158036656
    Réf. fabricant GSH50
    Article hors catalogue L80070 155

    Description

    Description:

    • Déclenchement par gâchette antidérapante
    • Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires
    • Sûr - insensible aux vibrations
    • Fort - force de serrage jusqu'à 7 500 N

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 120 mm
    • Matériau / surface :
      • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
      • Levier en zinc moulé sous pression, revêtement poudré
      • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
      • Bouton de déverrouillage en plastique
    • Rail : 25x12 mm
    • Envergure : 500 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • Construction en métal
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Travaux de serrurerie
    • Serrer de manière rapide, sûre et solide avec des forces de levier

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
      • Nettoyez et huilez régulièrement le cliquet de verrouillage