Presse à vis tout acier classiX GS 200/100

Réf.: GS20
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GS20
    EAN / GTIN 4008158024615
    Réf. fabricant GS20
    Article hors catalogue L80070 121

    Description

    Description:

    • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
    • Le mors fixe et le bras coulissant sont en acier trempé pour un serrage élastique
    • Poignée en bois de forme ergonomique

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 100 mm
    • Matériau / surface :
      • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
      • poignée en bois, laque à base d'eau
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Rail : 19,5x9,5 mm
    • Envergure : 200 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • Construction en métal
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Travaux de serrurerie
    • Pour un serrage élastique et résistant

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

    Produits adaptés

    Accessoires