• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse tout acier OMEGA GMZ-2K 600/120

Réf.: GM60Z-2K
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GM60Z-2K
EAN / GTIN 4008158030920
Réf. fabricant GM60Z-2K

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • Mâchoire fixe avec arc OMEGA breveté pour une moindre perte de force de serrage
  • Mâchoire fixe et bras coulissant sont construits en acier trempé pour un serrage élastique
  • Poignée en plastique de haute qualité à 2 composants
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées sans outils.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 25x12 mm
  • Envergure : 600 mm

Avantage(s):

Feuille OMEGA innovante
  • La feuille brevetée OMEGA est votre sécurité supplémentaire. Cela signifie que vous bénéficiez d'une perte de force de serrage encore moindre, même lors de vibrations. Et dans la feuille OMEGA, il y a encore plus d'espace pour votre pièce.
Flexibilité maximale
  • Le support fixe forgé d'une seule pièce avec une plaque de pression moulée est trempé et galvanisé, ce qui le rend très résistant et résistant à la torsion. Les pinces sont élastiques et élastiques.
Absolument plane
  • Grâce à la feuille OMEGA, le rail peut être positionné à plat sur la pièce respective et vous pouvez le serrer parfaitement dans le coin à tout moment. De plus, vous pouvez toujours sélectionner exactement la pression de serrage respective et la régler de manière optimale.
Plateau de pression interchangeable
  • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage élastique et résistant
  • Pour une élasticité maximale garantie lors du serrage

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés

Accessoires