Description:
Ce style donne une grande dextérité. L'extérieur en tricot acrylique noir est résistant, tandis que l'acrylique gris avec composant métallique permet des mouvements précis sur un appareil à écran tactile.
Caractéristique(s):
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Jauge 10 pour la rétention de la forme
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;