• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant tricot pour écran tactile Black L/XL R

Réf.: GL16BKRL/XL
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
Référence article GL16BKRL/XL
EAN / GTIN 5036108202348
Réf. fabricant GL16BKRL/XL

Description

Description:

Ce style donne une grande dextérité. L'extérieur en tricot acrylique noir est résistant, tandis que l'acrylique gris avec composant métallique permet des mouvements précis sur un appareil à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Jauge 10 pour la rétention de la forme
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;