• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Type Mitaine Insulatex Navy R

Réf.: GL14NAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article GL14NAR
EAN / GTIN 5036108182077
Réf. fabricant GL14NAR

Description

Description:

Ce gant doigts dégagés offre une grande dextérité. L'extérieur en tricot acrylique est résistant, tandis que la doublure intérieure en Insulatex apporte chaleur et confort.

Caractéristique(s):

  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Tissu en tricot acrylique
  • Jauge 9 pour la rétention de la forme
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Tissu de la doublure: Doublure Insulatex
Composition de la doublure: Doublure Insulatex
Poids de la doublure gm: 40
Poids de la doublure oz: 1
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier