• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse à serrage rapide GH 400/120

Réf.: GH40
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GH40
EAN / GTIN 4008158034447
Réf. fabricant GH40
Article hors catalogue L80070 94

Description

Description:

  • Plus grande réserve de puissance, grâce au profilé de rail optimisé, pour une montée en puissance régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage
  • Déclenchement par gâchette antidérapante
  • Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une dureté de surface plus élevée
  • Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires
  • Sûr - résistant aux vibrations
  • Fort - force de serrage jusqu'à 8.500 N

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Levier en zinc moulé sous pression, revêtement poudré
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bouton de déverrouillage en plastique
  • Rail : 28x11 mm
  • Envergure : 400 mm

Avantage(s):

Mécanisme de verrouillage sécurisé
  • Le mécanisme de verrouillage assure un serrage dosé, rapide et résistant aux vibrations. L'excentrique particulièrement résistant à l'usure garantit une longue durée de vie.
Stabilité maximale
  • La forme optimisée du profil permet une accumulation uniforme de la force de serrage avec des réserves de force plus importantes, en particulier lorsque la portée est pleinement utilisée. Le support fixe forgé d'une seule pièce avec une plaque de pression moulée est trempé et galvanisé, ce qui le rend très résistant et résistant à la torsion.
Support coulissant dentelé
  • La barre coulissante est dentelée et forgée dans la matrice en acier trempé. Pour une durée de vie extrêmement longue.
Serrage ergonomique et levier de déblocage
  • Le levier de serrage à revêtement poudré est particulièrement ergonomique. Le levier de déblocage recouvert de plastique avec protection antidérapante vous offre une prise en main sûre lorsque vous relâchez le serre-joint.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Travaux de serrurerie
  • Serrer de manière rapide, sûre et solide avec des forces de levier

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyez et huilez régulièrement le cliquet de verrouillage