• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90° 4 mm

Réf.: GG8156 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 2,8 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Contenu 5
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG8156 4
EAN / GTIN 4067263091172
Réf. fabricant GG8156 4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Comme 208156.
Fraise à ébavurer pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet d’éviter efficacement les arêtes rapportées, même dans l’aluminium ou l’INOX.
Tolérance: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angle de pointe = +/- 5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier