Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 5 mm

Réf.: GG7154 5
Fixer le prix 5 Unité (16,64 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 9 mm
    Rayon R 2,5 mm
    Longueur totale L 75 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,023 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG7154 5
    EAN / GTIN 4062406336981
    Réf. fabricant GG7154 5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acier < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Fonte GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Comme 207154.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier