{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d’acier | |
⌀ brosse D1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 6 | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosses pinceaux |
Référence article | GG5748 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263136200 | |
Réf. fabricant | GG5748 19X0,35 |