{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 90 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 22 mm | |
Bague de sécurité | non | |
Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | GG5721 90XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263136415 | |
Réf. fabricant | GG5721 90XM14 |