{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
Contenu | 100 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | GG5505 125/100 | |
EAN / GTIN | 4067263137016 | |
Réf. fabricant | GG5505 125/100 |