• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine M4

Réf.: GG5450 M4
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (9,58 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
634 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 8 mm
Contenu 10
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5450 M4
EAN / GTIN 4067263090687
Réf. fabricant GG5450 M4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Comme 135450.
Modèle particulièrement robuste.
HSS-E

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier