{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 2,5 mm | |
Contenu | 100 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | GG5350 230/100 | |
EAN / GTIN | 4067263138426 | |
Réf. fabricant | GG5350 230/100 |