Disques à lamelles long life ZA conique 40

Réf.: GG5285 40
Fixer le prix 100 Unité (1,55 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Zirconium (ZA)
    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme Oblique
    ⌀ disque 125 mm
    Contenu 100
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5285 40
    EAN / GTIN 4062406201630
    Réf. fabricant GG5285 40

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    • Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
    • Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
    • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
    • Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.

    long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.
    Correspond à 565285.

    Utilisation:

    Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

    Livraison:

    100 disques à lamelles 565285.

    Remarque(s):

    Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier