• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disques à lamelles long life ZA conique, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: GG5265 60
Nouveau produit
(2,34 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
Contenu 100
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5265 60
EAN / GTIN 4067263136798
Réf. fabricant GG5265 60

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d’abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d’angle à faible vitesse et puissantes.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.
Correspond à 565265.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier