{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation denture | Z7 | |
Type de denture | à denture alternée | |
Degré de finesse de la denture | Moyen | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | AS1020 | |
Forme | Cylindrique avec coupe en bout | |
⌀ tête | 9,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 19 mm | |
Longueur totale | 64 mm | |
Contenu | 10 | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | GG5075 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197730657 | |
Réf. fabricant | GG5075 AS1020 |