Disque d’ébarbage «2 en 1» 115X6 mm

Réf.: GG5050 115X6
Fixer le prix 40 Unité (1,08 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur disque / quantité (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification A30Q-BF
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Epaisseur de disque 6 mm
    Contenu 40
    ⌀ disque 115 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
    Type de produit Disques d'ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5050 115X6
    EAN / GTIN 4045197191700
    Réf. fabricant GG5050 115X6

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Structure ouverte; conception homogène; ponçage pratiquement inodore; tissu d'armature en fibre de verre pour une sécurité de travail maximale lors du meulage à froid; ⌀ d'alésage 22,23 mm. La teneur en fer, soufre et chlore étant inférieure à 0,1 %, convient au travail d'aciers inoxydables (INOX). Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle électriques et à air comprimé.
    • Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage présentent une capacité d'abrasion et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d'utilisation concerné.
    • Formes : Disques d'ébarbage à moyeu déporté (formes 27, 28, 29)
    • Angle de meulage de 20° à 30°
    • Utilisation : Sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse périphérique maximale de 80 m/s, pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.

    Disque d'ébarbage pour acier et INOX, longue durée de vie et capacité d'abrasion élevée.

    Spécification:

    A30Q-BF (comme 560500) pour l'acier et l'INOX, longue durée de vie et capacité d'abrasion élevée.

    Remarque(s):

    Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier