• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque d’ébarbage Universel 115X7/50 mm

Réf.: GG5010 115X7/50
Fixer le prix 50 Unité (2,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque×largeur de disque / quantité (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30R-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
Contenu 50
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5010 115X7/50
EAN / GTIN 4067263135449
Réf. fabricant GG5010 115X7/50

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage présentent une capacité d’abrasion et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d’utilisation concerné.
  • Formes: disques à ébarber à moyeu déporté (formes 27, 28, 29).
  • Angle de meulage 20° à 30°
  • Utilisation : Sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse périphérique maximale de 80 m/s, pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Pour utilisation universelle sur l´INOX, l’acier et la fonte. Correspond au code art. 560010.

Spécification:

28-A30R-BFX.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier