• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc avec plus de brise-copeaux TPC 8 mm

Réf.: GG3095 8
Fixer le prix 5 Unité (34,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: VHM
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils VHM
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 24 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 7,8 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,16 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC 0,042 mm
Bague de couleur Vert
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG3095 8
EAN / GTIN 4062406333935
Réf. fabricant GG3095 8

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.
Comme 203095.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier