• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de tournage pour semi-finition VCGT 160404/50

Réf.: GG2686 160404/50
Fixer le prix 50 Unité (8,14 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7310
Brise-copeaux AM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenu 261458 HU7310
Code ISO plaquette VCGT160404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2686 160404/50
EAN / GTIN 4067263098645
Réf. fabricant GG2686 160404/50