{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HU7310 | |
Brise-copeaux | AM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Contenu | 260464 HU7310 | |
Code ISO plaquette | DCGT11T308 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2672 11T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263098041 | |
Réf. fabricant | GG2672 11T308/50 |