{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7310 | |
Brise-copeaux | AM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Contenu | 260142 HB7310 | |
Code ISO plaquette | CCGT060204 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2671 060204/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097716 |