{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 260766 HB7020 | |
Code ISO plaquette | SCMT120408 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2628 120408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095644 | |
Réf. fabricant | GG2628 120408/50 |