Plaquette de tournage pour semi-finition WNMG, HBT020, Réf. / Quantité: 080404/30

Réf.: GG2566 080404/30
Fixer le prix 30 Unité (4,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT020
Brise-copeaux PM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenu 252094 HBT020
Code ISO plaquette WNMG080404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2566 080404/30
EAN / GTIN 4067263093671
Réf. fabricant GG2566 080404/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier