{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SG | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Contenu | 251338 HB7020 | |
Code ISO plaquette | SNMG190624 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2549 190624/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093350 | |
Réf. fabricant | GG2549 190624/30 |