{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Sommaire | 251238 HB7020 | |
Code ISO plaquette | SNMG190616 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2544 190616/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093206 | |
Réf. fabricant | GG2544 190616/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |