Plaquette de tournage pour ébauche DNMG, HB7020, Réf. / Quantité: 150608/50

Réf.: GG2539 150608/50
Fixer le prix 50 Unité (7,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SG
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 105 mm/min - 260 mm/min
Sommaire 250862 HB7020
Code ISO plaquette DNMG150608
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2539 150608/50
EAN / GTIN 4067263093008
Réf. fabricant GG2539 150608/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier