{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SG | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Contenu | 250328 HB7020 | |
Code ISO plaquette | CNMG120416 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2531 120416/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092612 | |
Réf. fabricant | GG2531 120416/30 |