Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG 120412/50

Réf.: GG2530 120412/50
Fixer le prix 50 Unité (3,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT020
Brise-copeaux PM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenu 250198 HBT020
Code ISO plaquette CNMG120412
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2530 120412/50
EAN / GTIN 4067263092544

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier