Fraise carbure monobloc 2,5 mm

Réf.: GG2307 2,5
Fixer le prix 5 Unité (9,22 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 2,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 6 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Type de queue HB
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,01 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,011 mm
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2307 2,5
    EAN / GTIN 4062406199159
    Réf. fabricant GG2307 2,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    170
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Acier < 500 N/mm²
    P
    70
    Acier < 750 N/mm²
    P
    60
    Acier < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    Fonte GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527.
    Comme 202307.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier