Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 0,2 mm

Réf.: GG2289 0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 0,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 0,6 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Type de queue HA
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,002 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,003 mm
Bague de couleur Vert
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2289 0,2
EAN / GTIN 4067263090762

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Comme 202289.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier