Taraud machine Type B M5

Réf.: GG2150 M5
Fixer le prix 10 Unité (9,76 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
974 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,2 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15 mm
Contenu 10
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2150 M5
EAN / GTIN 4067263086031
Réf. fabricant GG2150 M5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Comme 132150.
Modèle particulièrement robuste.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. Entrée type B, avec affûtage GUN.

Avantage(s):

Guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier