• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XNEX 080608 ALU

Réf.: GG2136 ALU
Fixer le prix 50 Unité (11,04 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX080608
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 6
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2136 ALU
EAN / GTIN 4067263078906
Réf. fabricant GG2136 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1320
Alu (à copeaux courts)
N
1320
Alu > 10% Si
N
1100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215184 ALU

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier