• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ANGX 10T308ZEER UNI

Réf.: GG2135 UNI
Fixer le prix 50 Unité (8,46 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGX10T308
Nuance HB9540
Type d'outils HM
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Nombre de changements/dents 4
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2135 UNI
EAN / GTIN 4067263078890
Réf. fabricant GG2135 UNI

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Air
 

Description

Adapté(s) pour:

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 213052213058.

Contenu:

50 × 213075 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier