Pack promotionnel Plaquette ANGX 10T308ZESR, HB9715, Type: HART

Réf.: GG2132 HART
Fixer le prix 50 Unité (8,46 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGX10T308
Nuance HB9715
Type d'outils HM
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Sommaire 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2132 HART
EAN / GTIN 4067263078869
Réf. fabricant GG2132 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
Acier < 65 HRC
H
35
Fonte GG(G)
K
355
Air
 

Description

Adapté(s) pour:

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 213052213058.

Contenu:

50 × 213068 HART

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier