{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de col L1 | 37 mm | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,32 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | GG2123 16/2 | |
EAN / GTIN | 4067263078951 | |
Réf. fabricant | GG2123 16/2 |