Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA 18,5 mm

Réf.: GG1672 18,5
Fixer le prix 5 Unité (162,80 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Steel
    ⌀ nom. DC 18,5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 73,3 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur des goujures Lc 101 mm
    Longueur totale L 153 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,28 mm/tr
    Contenu 5
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1672 18,5
    EAN / GTIN 4045197988218
    Réf. fabricant GG1672 18,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acier < 500 N/mm²
    P
    125
    Acier < 750 N/mm²
    P
    115
    Acier < 900 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité du processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.
    Avec affûtage conique.
    Comme 122776.
    Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1673.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier