{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | GG1646 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263135166 | |
Réf. fabricant | GG1646 M12 |