{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de piles incluses | 20 | |
Composition chimique | AgO ronde | |
Désignation de pile | SR44 | |
Format international | 357 | |
Tension nominale | 1,5 V | |
rechargeable | non | |
Poids par unité | 3 g | |
Type de produit | Pile bouton |
Référence article | GG1560 357 |