Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 12,4 mm

Réf.: GG1132 12,4
Fixer le prix 10 Unité (25,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 12,4 mm
    Revêtement TiAlN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS
    Graduation des arêtes de coupe Différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,8 mm
    Longueur totale L 56 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M6
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Vert
    Contenu 10
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1132 12,4
    EAN / GTIN 4062406198572
    Réf. fabricant GG1132 12,4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    75
    Alu (à copeaux courts)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acier < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les fraises ont 3 arêtes. Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie.
    Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
    Queue six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
    Comme 150132.

    Avantage(s):

    Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une durée de vie optimale.

    Utilisation:

    Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 90°.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier