• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table FXN 6K-3N, Portée 6 kg, Lecture 1 g

Réf.: FXN 6K-3N
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FXN 6K-3N
EAN / GTIN 4045761183926
Réf. fabricant FXN 6K-3N
Article hors catalogue L40250 3409

Description

Description:

  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Idéale pour applications industrielles
  • Résistant à la poussière et aux éclaboussures IP68. Donc très robuste et durable. Idéal pour les conditions environnementales difficiles. Possibilité de submerger même le tartre dans l'eau
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 238×198 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 240×280×120 mm
  • Prête à l'emploi: Piles incluses, 4×1.5 V Size D, Durée de service sans rétroéclairage 250 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires