Description:
Notre gamme de bottes de sécurité fabriquées en PVC/Nitrile pour une construction étanche sans couture . Embout acier 200j, semelle antidérapante, antistatique, doublure en nylon lavable. Ces bottes vous apporteront confort et sécurité.
Caractéristique(s):
- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Certifié CE
- marqué UKCA
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Résistance chimique
Norme:
- EN ISO 20345:2022 S4
- EN 13832-3: 2018
Matière(s):
Supérieure: PVC/Nitrile
Semelle extérieure: PVC/Nitrile