Botte PVC Wellington 04 Green 48 R

Réf.: FW90GNR48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FW90
Pointure UE 48

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW90GNR48
EAN / GTIN 5036108310159
Réf. fabricant FW90GNR48

Description

Description:

Botte en PVC non sécurité, idéale pour l'agriculture, la pêche, et toutes sortes de travaux.

Caractéristique(s):

  • Entièrement étanche
  • Éperon coup de pied
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Norme:

  • EN ISO 20347:2022 O4

Matière(s):

Supérieure: PVC
Semelle extérieure: PVC

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier