Sabot sécurité SB AE WRU White 46 R

Réf.: FW82WHR46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FW82
Pointure UE 46

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW82WHR46
EAN / GTIN 5036108164233
Réf. fabricant FW82WHR46

Description

Description:

Ce style léger en microfibre offre un superbe ajustement et un confort dans un design de sabot avec une sangle arrière amovible.

Caractéristique(s):

  • Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
  • col double pour plus de confort
  • Lingettes pour nettoyage de surface
  • Sangle amovible
  • Disponible en taille unisexe
  • Lavable en machine à 30°C
  • adapté pour Vegans
  • Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle monodensité

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: Microfibre résistante à l'eau
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier