Sandale Obra Steelite S1 Grey 41 R

Réf.: FW42GRR41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: EN ISO 20345: 2011 S1
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
Série Steelite™ Ultra
Matériau coque de protection Acier
Norme EN ISO 20345: 2011 S1
Référence fabricant FW42
Pointure UE 41
Couleur gris
Tige Cuir
Matériau semelle extérieure PU/PU
antistatique oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
Type de produit Sicherheitssandale

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW42GRR41
EAN / GTIN 5036108253159
Réf. fabricant FW42GRR41

Description

Description:

Cette sandale S1 est idéale pour être portée par temps chauds, ses aérations en font un produit respirant et confortable pour le porteur. La respirabilité et la ventilation exceptionnelles offrent un confort maximal au porteur.

Caractéristique(s):

  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
  • Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Tige en cuir suédé et textile
  • Languette rembourrée
  • Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité

Norme:

EN ISO 20345: 2011 S1

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: PU/PU